ER-spændetang HP med tætning 4 mm

Art.-nr.: 309371 4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 4 mm
    Adapter ER 16
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
    Type 425 E
    Udvendig ⌀ D 16,7 mm
    Samlet længde L 27,5 mm
    Produkttype Spændetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309371 4
    EAN/GTIN 2050001766755
    Producentnummer 13623010400

    Betegnelse

    Udførelse:

    System-koncentricitet og gentagelsesnøjagtighed 3 µm (3×D, maks. = 50 mm), i forbindelse med FAHRION CENTRO P-patron.
    Korrosionsbeskyttelse: Spændetang komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

    Fordel:

    Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

    Passer til:

    Præcisions-ER-spændetangspatron CENTRO P.

    Bemærk:

    • Optimal koncentricitet kun ved anvendelse i CENTRO P-patron.
    • Spændeområde h10 (kun nominelt mål).

    Med tætning til indvendig køling (kan anvendes indtil 60 bar). Svarende til ISO 15488-A.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven