ER-spændetang, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

Art.-nr.: 309040 18
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 18 mm
Adapter ER 40
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 472 E
Udvendig ⌀ D 41 mm
Samlet længde L 46 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309040 18
EAN/GTIN 4045197151803
Producentnummer 309040 18

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

ER-spændetang, ER 40, Nom. spænde-⌀ d: 18mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
181,78  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
150,49  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 40 ER 32
Udvendig ⌀ D 41 mm 33 mm
Samlet længde L 46 mm 40 mm
Nom. spænde-⌀ d 18 mm 18 mm
Standard ISO 15488-B ISO 15488-B
Type 472 E 470 E
Produkttype Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven