{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 14 mm | |
Adapter | ER 32 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | |
Type | 470 E | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 40 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309000 14 | |
EAN/GTIN | 4045197151599 | |
Producentnummer | 309000 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang, ER 32, Nom. spænde-⌀ d: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
150,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
181,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ER 32 | ER 25 | ER 40 |
Samlet længde L | 40 mm | 34 mm | 46 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 470 E | 430 E | 472 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |