ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser 5 mm

Art.-nr.: 308962 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 5 mm
    Adapter ER 25
    Norm ISO 15488-A
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
    Type 429 E
    Udvendig ⌀ D 26 mm
    Samlet længde L 34 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308962 5
    EAN/GTIN 4045197645081
    Producentnummer 308962 5

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
    Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven