ER-spændetang med tætning og sprøjtedyser, ER 25, Nom. spænde-⌀ d: 10mm

Art.-nr.: 308962 10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: ISO 15488-A
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 10 mm
Adapter ER 25
Norm ISO 15488-A
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 429 E
Udvendig ⌀ D 26 mm
Samlet længde L 34 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308962 10
EAN/GTIN 4045197645135
Producentnummer 308962 10
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.
Tætnede udførelser med sprøjtedyser kun til nominel-⌀.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven