ER-spændetang, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 3mm

Art.-nr.: 308920 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 3 mm
Adapter ER 16
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm
Type 426 E
Udvendig ⌀ D 17 mm
Samlet længde L 27,5 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308920 3
EAN/GTIN 4045197151124
Producentnummer 308920 3

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændig hærdet og slebet. Poleret.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).
Spændetænger ER16, ER25 og ER32 uden tætning fås også i tommestørrelser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven