Udførelse:
Hovedmateriale
44% modacryl, 30% bomuld, 20% FR-polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk, ripstop, flammebestandig, antistatisk, 260 g/m²
Detaljer
Stropper
D-ring
Eksternt certificeringsmærke
Lommer
Frontlommer med klap
forstærkede, tre-rums søgelommer på forsiden, Sømlommer - foran og bagpå
Løst hængende brystlommer med sikkerhedsstropper, en med klap og trykknapper i metal, en åben med pennelommer og værktøjsbånd
Frontlukning
Robust skjult envejslynlås i plast, Frontlukning med skjulte trykknapper i plast
Funktionalitet
Olie-, smuds- og vandafvisende, Metalfri
Refleks
Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme
Vask
Industrielt vasketøj EN ISO 15797
Beskrivelse:
- Flammehæmmende værktøjsvest, der beskytter dig under krævende forhold
- Den har praktiske lommer til værktøj og tilbehør
- forstærkede, tredelte sømlommer foran og sømlommer foran og bagpå
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 klasse 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- Testet til at opfylde kravene i EN ISO 15797 for industriel vask
Norm:
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1