{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 8 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 425 E | |
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308906 8 | |
EAN/GTIN | 2050001767424 | |
Producentnummer | 13723010800 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ER-spændetang med tætning, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
251,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 16,7 mm | 17 mm | 16,7 mm |
Samlet længde L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 425 E | 425 E | 4031 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |