{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | |
Adapter | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Type | 426 E | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 27,5 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 308901 10 | |
EAN/GTIN | 2050001766403 | |
Producentnummer | 13713011000 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetang, ER 16, Nom. spænde-⌀ d: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
163,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
613 styk på lager
132,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Samlet længde L | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Type | 426 E | 426 E |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |