ER-spændetang, ER 8, Nom. spænde-⌀ d: 1mm

Art.-nr.: 308878 1
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 15488-B
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 1 mm
Adapter ER 8
Standard ISO 15488-B
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Type 4004 E
Udvendig ⌀ D 8,5 mm
Samlet længde L 13,6 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308878 1
EAN/GTIN 2050001767578
Producentnummer 13710010100

Betegnelse

Udførelse:

Komplet hærdet og slebet.
Korrosionsbeskyttelse: Spændepatron komplet FAHRION Protect overfladebehandlet, også funktionsfladerne.

Fordel:

Belægning forlænger spændetangens levetid, sikrer optimal funktion og præcision.

Bemærk:

Spænde-⌀-omfanget er op til 1 mm mindre for hver, f.eks. ⌀ 10 − 9 mm, undtagen ved ⌀ 1, 1,5 og 2 (her kun 0,5 mm).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ER-spændetang, ER 8, Nom. spænde-⌀ d: 1mm

ER-spændetang, ER 8, Nom. spænde-⌀ d: 1mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
230,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
247 styk på lager
163,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
170,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
138,94  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ER 8 ER 16 ER 20 ER 11
Udvendig ⌀ D 8,5 mm 17 mm 21 mm 11,3 mm
Samlet længde L 13,6 mm 27,5 mm 31,5 mm 18 mm
Nom. spænde-⌀ d 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 4004 E 426 E 428 E 4008E
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven