Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Spændebolt Hurco 90° med pasning tætnet 40

Art.-nr.: 308806 40

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: MAS 403

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Spændebolt-standard MAS 403
Krave-⌀ D 23 mm
Hoved-⌀ D1 15 mm
Samlet længde L 57,15 mm
L1 32 mm
Gevind M M16
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308806 40
Producentnummer 308806 40

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven