Spændebolt 45° tætnet 50

Art.-nr.: 308760 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: MAS 403

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passer til konus 50
    Boreegenskab uden boring
    Spændebolt-standard MAS 403
    Krave-⌀ D 38 mm
    Hoved-⌀ D1 23 mm
    Samlet længde L 85 mm
    L1 45 mm
    Gevind M M24
    Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
    Passer til konusdorn med farvekode SK 50
    Nøglestørrelse 30 mm
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308760 50
    EAN/GTIN 4045197223883
    Producentnummer 308760 50

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

    Anvendelse:

    Til værktøj med konusskaft JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Bemærk:

    Tætnet − med O-Ring.
    Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
    Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven