Specialspændebolt med indvendigt gevind 50

Art.-nr.: 308740 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 50
Boreegenskab med boring
Krave-⌀ D 39,3 mm
Hoved-⌀ D1 32 mm
Samlet længde L 65 mm
L1 25,1 mm
Gevind M M24
Indvendigt gevind M24
Indvendig gevinddybde 17,5 mm
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 50
Nøglestørrelse 30 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308740 50
EAN/GTIN 4045197151070
Producentnummer 308740 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven