Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet, med boring, Passer til konus: 50

Art.-nr.: 308720 50
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 50
Boreegenskab med boring
Krave-⌀ D 39,3 mm
Hoved-⌀ D1 32 mm
Samlet længde L 65 mm
L1 25,1 mm
Gevind M M24
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 50
Nøglestørrelse 30 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308720 50
EAN/GTIN 4045197151056
Producentnummer 308720 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

Til værktøjer med konusskaft DIN 69871 / ISO 7388-1.

Bemærk:

Du finder den passende spændenøgle og nøglevidder i eShop.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven