Udførelse:
Hovedmateriale
60% Modacryl, 39% bomuld, 1% antistatisk fiber, fleece, flammebestandig, antistatisk, 280g/m²
Detaljer
Rund hals, Manchethals
Eksternt certificeringsmærke
Finish
Armbånd ved ærmeafslutning
Ribbet sømkant
Refleks
Trykt refleksbånd, 50 mm brede flammebestandigt afskårne refleksbånd
Beskrivelse:
- Komfortabel sweatshirt, der tillader behagelig bevægelse, i en hi-vis farve og med multinorm ydeevne
- Den har exceptionelle beskyttende egenskaber, og de segmenterede reflektorer giver bæreren øget synlighed
- Børstet foring for større komfort
- Certificeret i henhold til EN 1149-5, EN ISO 20471, klasse 2 XS-S, klasse 3 M -->, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, klasse 1
- EBT: 18. 4 cal/cm²
Norm:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C2
- EBT - 13 cal/cm²
- ELIM - 12cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1