{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 50 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | CAT | |
Krave-⌀ D | 35,56 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 28,95 mm | |
Samlet længde L | 65,4 mm | |
L1 | 25,4 mm | |
Gevind M | M24 | |
Maks. tilspændingsmoment | 150 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 | |
Borings-⌀ | 10 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308670 50M | |
EAN/GTIN | 4062406544546 | |
Producentnummer | 308670 50M |