Antræksbolte Mazak, form A 40M7

Art.-nr.: 308670 40M7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: CAT

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Passer til konus 40
    Boreegenskab med boring
    Spændebolt-standard CAT
    Krave-⌀ D 21,8 mm
    Hoved-⌀ D1 18,79 mm
    Samlet længde L 41,25 mm
    L1 16,25 mm
    Gevind M M16
    Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
    Passer til konusdorn med farvekode SK 40
    Borings-⌀ 7 mm
    Nøglestørrelse 19 mm
    Produkttype Antræksbolte

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308670 40M7
    EAN/GTIN 4062406120450
    Producentnummer 308670 40M7

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Plandrejet på endefladen.
    Tætnet.

    Beskrivelse:

    Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

    Anvendelse:

    • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
    • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
    • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

    Bemærk:

    Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
    Der findes ingen passende spændenøgle.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven