{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | ISO 7388 | |
Krave-⌀ D | 22,5 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 18,95 mm | |
Samlet længde L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Gevind M | M16 | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308640 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150967 | |
Producentnummer | 308640 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.211 styk på lager
69,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Krave-⌀ D | 22,5 | 22,5 | 25,1 |
Samlet længde L | 44,5 | 44,5 | 53 |
Gevind M | M16 | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 | 25,1 |
Maks. tilspændingsmoment | 50 | 50 | 50 |
Passer til konus | 40 | 40 | 40 |
Boreegenskab | med boring | med boring | med boring |