• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B, uden boring, Passer til konus: 50

Art.-nr.: 308615 50
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Spændebolt-standard: ISO 7388-3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 50
Boreegenskab uden boring
Spændebolt-standard ISO 7388-3
Krave-⌀ D 36 mm
Hoved-⌀ D1 28 mm
Samlet længde L 74 mm
L1 34 mm
Gevind M M24
Vinkel A 15 grader
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 50
Nøglestørrelse 30 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308615 50
EAN/GTIN 4045197554550
Producentnummer 308615 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Tætnet − med O-Ring.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.
Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven