Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A 50

Art.-nr.: 308605 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
929 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Stykpris inkl. Moms
  • Spændebolt-standard: ISO 7388-3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 50
Boreegenskab med boring
Spændebolt-standard ISO 7388-3
Krave-⌀ D 36 mm
Hoved-⌀ D1 28 mm
Samlet længde L 74 mm
L1 34 mm
Gevind M M24
Vinkel A 15 grader
Maks. tilspændingsmoment 150 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 50
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308605 50
EAN/GTIN 4045197554536
Producentnummer 308605 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
ISO 7388-3 svarer til den gamle standard DIN 69872.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven