{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 40 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | |
Krave-⌀ D | 23 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Gevind M | M16 | |
Vinkel A | 15 grader | |
Maks. tilspændingsmoment | 50 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 40 | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308605 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554529 | |
Producentnummer | 308605 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A 40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.791 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.699 styk på lager
78,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.233 styk på lager
68,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
850 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
Samlet længde L | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Gevind M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Passer til konus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Boreegenskab | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Produkttype | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte |