{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Passer til konus | 50 | |
Boreegenskab | med boring | |
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | |
Krave-⌀ D | 36 mm | |
Hoved-⌀ D1 | 28 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Gevind M | M24 | |
Vinkel A | 15 grader | |
Maks. tilspændingsmoment | 150 Nm | |
Passer til konusdorn med farvekode | SK 50 | |
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Produkttype | Antræksbolte |
Artikelnummer | 308600 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150912 | |
Producentnummer | 308600 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Antræksbolte Form A, med boring, Passer til konus: 50
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
281 styk på lager
95,73 DKK
73,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
99,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
95,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Spændebolt-standard | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
Krave-⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Gevind M | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm | 25,55 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Boreegenskab | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Produkttype | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte | Antræksbolte |