{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 1 mm - 16 mm | |
Adapter | PSC 63 | |
Holder-standard | ISO 26623-1 | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Udragende længde, A-mål | 93,1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 308595 1-16 | |
EAN/GTIN | 4045197932020 | |
Producentnummer | 308595 1-16 |