Krympepatron 16 mm

Art.-nr.: 308566 16
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter PSC 40 kort
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
⌀ D2 27 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308566 16
Producentnummer 308566 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Krympepatronforlængere nr. 302410302417. Krympeapparater nr. 354210354450.
Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven