Krympepatron med kølekanal. 8 mm

Art.-nr.: 308560 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Kølekanaler: låsbar
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 8 mm
    Adapter PSC 40 kort
    Holder-standard ISO 26623-1
    Kølekanaler låsbar
    Indvendig køling ja
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 75 mm
    Udvendig ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Produkttype Krympepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308560 8
    EAN/GTIN 4067263014676
    Producentnummer 308560 8

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Med RFID/balluff-chip-boring.
    • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
    • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

    Med kølekanaler og gevind med lås.

    Anvendelse:

    Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

    Specialtilbehør:

    Krympepatronforlængere nr. 302410 - 302417. Krympeapparater nr. 354210354450.
    Kølemiddelrør nr. 309885; topnøgle nr. 309893 og afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven