ER-spændetangspatron, PSC 63 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 16

Art.-nr.: 308522 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 16
Spænde-⌀ D1 0,5-10 mm
Adapter PSC 63 A = 100
Holder-standard ISO 26623-1
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Indvendig køling ja
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra High-Speed-møtrik GARANT nr. 309610 16
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308522 16
EAN/GTIN 4045197471642
Producentnummer 308522 16
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID-/balluff-chip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i ER-spændetænger iht. DIN 6499 form A og B.

Leveringsomfang:

Inklusive belagt High-speed-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

ER-spændetænger nr. 308881 − 309434, ER-spændenøgle nr. 309680 eller 613300, kølemiddelrør nr. 309885 og topnøgle nr. 309893.
Kølemiddelrør og topnøgle nr. 309885 og 309893.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven