Fladespændepatron 18 mm

Art.-nr.: 308501 18
Rabat
1460,18 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 26623-1
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 18 mm
Adapter PSC 50 kort
Holder-standard ISO 26623-1
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 60 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
Produkttype Fladespændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308501 18
EAN/GTIN 4045197703378
Producentnummer 308501 18

Betegnelse

Udførelse:

  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Funktionsflader for PSC-indvendig kontur bearbejdet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 form B og DIN 6535 form HB.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309885, topnøgle nr. 309893.

Bemærk:

Passende reduktion fra PSC 63 til PSC 40 eller PSC 50 nr. 318892.
Passende reduktionspatron SK 40 eller HSK 63 til PSC32, PSC 40 eller PSC 50 fås på anmodning.
Passende reduktionspatron fra SK 50 hhv.HSK 100 til PSC 63 eller PSC 80 fås på anmodning.
Passende forlængere under nr. 318894, nr. 318895 og nr. 318896.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven