Slibebukskive (keramisk) 300x40x76 mm form 1 89A60M5AV217

Art.-nr.: 30840
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 30840
EAN/GTIN 9003170308403
Producentnummer 30840
L-nummer L50140 572

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skive anvendes fortrinsvis til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer. Brug af fin korund skaber en særlig kølig slibeflade for at undgå yderligere termisk belastning af emnet. Vi tilbyder dig en bred vifte af dimensioner til at dække de mest almindelige applikationer. Et reduktionsringsæt er allerede inkluderet i emballagen og kan også genbestilles.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs/max: 35 m/s
  • Materialets egnethed: Stål, HSS
  • Specifikation : 89 A 60 M5A V217
  • Mål (D x D x H): 300 x 40 x 76 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Hul: 76 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Kølerstel
  • Høj glathed
  • Kan stables

Anvendelse:

  • Til slibning og slibning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven