{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 79 mm | |
Konstruktion | forstærket | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308344 16 | |
EAN/GTIN | 4062406545628 | |
Producentnummer | 308344 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.121,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.873,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Form | A | A | A |
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |