{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 57 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308342 8 | |
EAN/GTIN | 4062406787226 | |
Producentnummer | 308342 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.933,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
1.760,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.805,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Holder-standard | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spænde-⌀ D1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Spåntagningsstrategi | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |