Krympepatron, slank, lang 4°30′, med kølekanaler 6 mm

Art.-nr.: 308329 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63 A = 120
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 120 mm
Udvendig ⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308329 6
EAN/GTIN 4045197721150
Producentnummer 308329 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Udvendig diagonal 4°30′.
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Med kølekanaler.

Anvendelse:

  • På særligt svært tilgængelige steder.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven