{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
⌀ D3 | 52,5 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308297 32 | |
EAN/GTIN | 4045197701633 | |
Producentnummer | 308297 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanaler og forstærkede sider, HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 32mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2279,89 DKK
938,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.768,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
2.001,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2648,59 DKK
1.035,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Udvendig ⌀ D | 52,5 mm | 53 mm | 53 mm | 56,6 mm |
Form | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |