{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308286 25 | |
EAN/GTIN | 4045197948021 | |
Producentnummer | 308286 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron med kølekanal 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.430,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Adapter | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 53 | 53 | 53 |
Form | A | A | A |
Spænde-⌀ D1 | 25 | 25 | 25 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |