Krympepatron med kølekanal 12 mm

Art.-nr.: 308284 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Låsbar
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter HSK-A 100 A = 130
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Låsbar
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 130 mm
Udvendig ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 308284 12
EAN/GTIN 4062406101411
Producentnummer 308284 12

Betegnelse

Udførelse:

Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).
  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Med kølekanaler og gevind med lås.
GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven