{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | HSK-A 100 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308282 8 | |
EAN/GTIN | 4045197291486 | |
Producentnummer | 308282 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Krympepatron, HSK-A 100 A = 120, Spænde-⌀ D1: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
2.234,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 100 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | 120 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron |