{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 100 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308277 12 | |
EAN/GTIN | 4045197291400 | |
Producentnummer | 308277 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanal., HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
2.001,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
1.768,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.099,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Adapter | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort | HSK-A 100 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Form | A | A | A |
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |