Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet., HSK-A 100 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 308267 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Kølekanaler: Låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 100 kort
Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
Form A
Kølekanaler Låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 85 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308267 6
EAN/GTIN 4045197945372
Producentnummer 308267 6
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Premium-udførelse: Forniklet udførelse med 4 aflukkelige kølekanaler. Integreret længdejustering af værktøjet (justeringsområde 10 mm).

Anvendelse:

  • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
  • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Leveringsomfang:

4 stk. M3-dyseskruer.
Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven