Endefræser L.160 mm dyppeisoleret

Art.-nr.: 3082512
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3082512
EAN/GTIN 4010886950760
Producentnummer 3082512
L-nummer L60160 5258

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet af kvalitetsværktøjsstål
Hovederne er slebne, stålgrå, med blå dyppede skridsikre håndtag (TL)
Ekstra bredt hoved til fastgørelse af drejede knuder
Særligt velegnet til jernfletning på byggepladser

Egenskab:

  • Fase [tommer]: med
  • Samlet bredde [mm]: 53 mm
  • Samlet højde [mm]: 25 mm
  • Samlet længde [mm]: 160 mm
  • Håndtagets udformning [tommer]: Dive isoleret
  • Hærdningsproces [mm]: Induktionshærdet
  • Materiale: hærdet stål
  • Overflade: stål, grå
  • Skærekantform: Med facet
  • Skærkanthårdhed: 61 - 63 HRC
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • ESD Ja/Nej: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven