{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308206 6 | |
EAN/GTIN | 4045197943873 | |
Producentnummer | 308206 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanal, HSK-A 63 A = 160, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.873,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
1.662,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
2.121,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Adapter | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Udragende længde, A-mål | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | A | A | A |
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |