Krympepatron 12 mm

Art.-nr.: 308195 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 12 mm
    Adapter HSK-A 63 A = 130
    Holder-standard ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 130 mm
    Udvendig ⌀ D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Produkttype Krympepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 308195 12
    EAN/GTIN 4045197646408
    Producentnummer 308195 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fra spænde-⌀ D1 6 mm med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
    Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-⌀ D1 6 mm (vandring 10 mm).
    • Højvarmefast stål.
    • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
    • Med RFID-/balluff-chip-boring.

    GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

    Anvendelse:

    • Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.
    • Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

    Leveringsomfang:

    Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-⌀ D1 6 mm).

    Specialtilbehør:

    Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 180.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven