{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | HSK-F 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | F | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308193 25 | |
EAN/GTIN | 4045197588180 | |
Producentnummer | 308193 25 |