{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308192 12 | |
EAN/GTIN | 4045197468611 | |
Producentnummer | 308192 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Krympepatron med kølekanal., HSK-A 63 A = 120, Spænde-⌀ D1: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
1.760,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.933,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
1.805,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HPC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |