{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 10 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308191 10 | |
EAN/GTIN | 2050001690241 | |
Producentnummer | 16.306.63.10.Z/120 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Krympepatron 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.802,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager
1.760,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.933,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
1.805,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Form | A | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HPC ;HPC |