{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308189 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291028 | |
Producentnummer | 308189 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
1.760,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.933,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
1.805,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 | HSK-A 63 A = 120 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 | 120 | 120 |
Udvendig ⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Form | A | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HPC ;HPC |