{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308183 16 | |
EAN/GTIN | 2050001690142 | |
Producentnummer | 16.306.63.16.Z |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.300,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
1.124,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
1.399,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.478,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 95 | 95 | 95 | 95 |
Udvendig ⌀ D | 34 | 34 | 34 | 34 |
Spænde-⌀ D1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Spåntagningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |