{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kølekanaler | Låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 95 mm | |
Udvendig ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308172 16 | |
EAN/GTIN | 4045197945358 | |
Producentnummer | 308172 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron med 4 kølekanaler, forniklet. 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.493,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
1.136,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
1.440,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Udragende længde, A-mål | 95 | 95 | 95 |
Udvendig ⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Form | A | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |