{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-A 63 kort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308170 6 | |
EAN/GTIN | 4045197290762 | |
Producentnummer | 308170 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Krympepatron, HSK-A 63 kort, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
648 styk på lager
1.136,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
573 styk på lager
1.440,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
1493,63 DKK
1.087,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Adapter | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort | HSK-A 63 kort |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkttype | Krympepatron | Krympepatron | Krympepatron |