Tangsæt 2-delte

Art.-nr.: 3080781
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Multifunktionstang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3080781
    EAN/GTIN 4010886950661
    Producentnummer 3080781
    L-nummer L60160 5976

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Pilene på skærekanterne markerer den optimale grænseflade (Bcp - Best cutting power) for perfekt kraftudnyttelse
    JC-version = forkromet, med 2-komponenthåndtag
    GEDORE specialhærdet og hærdet stål, sænksmedet, oliehærdet og udglødet
    Miljøvenlig kartonemballage

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 156 mm
    • Samlet højde [mm]: 30 mm
    • Samlet længde [mm]: 315 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven