{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | HSK-E 40 | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 308028 6 | |
EAN/GTIN | 4045197882202 | |
Producentnummer | 308028 6 |