Multinorm Vest XXL

Art.-nr.: 307815143300XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
    Farve high vis gelb
    Unisex-størrelse 2XL
    Produkttype Advarselsvest

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 307815143300XXL
    EAN/GTIN 7330509525388
    Producentnummer 307815143300XXL

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedsagemateriale
    75% bomuld, 24% polyester, 1% antistatisk, twill, flammehæmmende antistatisk, 350g/m²

    Detaljer
    Sidens hammerbøjle
    Udtagelig ID-lomme til flammehæmmende tøj
    Bredt bæltestrop
    Åbning i ryggen til fastgørelse af sikkerhedssele
    Eksternt certificeringsmærke
    Lommer
    Løst hængende brystlommer med søgelommer, en med telefonlomme og en med pennelomme
    Frontlommer med klap
    Sømlommer - i tre dele og ekstra brede, Sømlommer - foran og bagpå

    Frontlukning
    Robust skjult envejslynlås i metal, Dobbelte lynlåse foran til justerbar vidde

    Reflex
    Flammebestandige refleksbånd syet med dobbelte sømme

    Vask
    Industrielt vasketøj EN ISO 15797

    Funktionalitet
    Olie-, smuds- og vandafvisende

    Beskrivelse:

    • Multinorm vest fremstillet af slidstærkt materiale med fleksible lommeløsninger, der gør dit værktøj let tilgængeligt
    • Vesten har en række lommemuligheder kombineret med en justerbar brystpasform, så den nemt kan bæres over en jakke, og har en åbning på ryggen, så den kan fastgøres til en sikkerhedssele
    • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
    • EN 1149-5, IEC 61482-2 klasse 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven